Beli hydrometer battery di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jackgen Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp37.900

    Jackgen Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    - Menguji masa pakai baterai dengan akurat meskipun baterai panas atau dingin- Membantu memperpanjang masa pakai baterai dan mendeteksi muatan yang berlebihan
    atribut:
    • Testing Range (mg/cm³): 1100-1300
  2. JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp119.900

    JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Display: Red: 1.100-1.205 / White: 1.205-1.260 / Green: 1.260-1.300
    • Material (Main Unit): Glass
    • Overall Length (mm): 220
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  3. JTC Mini Battery Hydrometer
    Mulai

    Rp61.900

    JTC Mini Battery Hydrometer
    atribut:
    • Material (Main Unit): plastic
    • Overall Length (mm): 110
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. SHINWA Thermometer Bar Type
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  5. Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp149.900

    Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Tests 6, 12 and 24 volt batteries. Tough glass tube construction with colour coded float for easy reading which indicates the state of charge in each cell. Displays the specific gravity with a scale range of 1.100 to 1.300.
    atribut:
    • Suitable for use with: Lead Acid Batteries
    • Display Type: Manual
    • Product Number: BFT624
    • Part Number: KEN5031120K
  6. Alla France Hydrometer
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

  7. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  8. DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Accessories tambahan yang didapat:- 1 Roll kertas print- Detatchable test lead- 6 AA baterai- Heavy duty blow model case
  9. Max Tape Cassette
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  10. Non Brand Hydrometer (Hidrometer)
    Mulai

    Rp81.900

    Non Brand Hydrometer (Hidrometer)
    Deskripsi:
    Lactometer adalah hydrometer dimana skalanya sudah disesuaikan dengan berat jenis susu.
  11. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  12. Graco Ecoquip Abrasive Blasting
    Mulai

    Rp689.999.900

    Graco Ecoquip Abrasive Blasting
    Deskripsi:
    Ecoquip EVB 100L serupa dengan truk kecil yang dilengkapi dengan handle tangan pendorong serta roda besar. Kedua fitur tersebut memudahkan Ecoquip EVB 100L mudah untuk dipindahkan di sekitar lokasi kerja. Ukurannya boleh kecil, namun blaster yang ringkas ini mampu menangani semua jenis proyek. Termasuk pembersihan hingga persiapan permukaan.Muat ditempatkan di sebagian besar bak belakang truk pick-upTekanan blasting mulai dari 30 – 175 PSIRoda berukuran besar untuk pergerakan yang mudahUkuran pot 3,5 cubic feet, mampu menampung sekitar (8) 55 lb kantong media
    atribut:
    • Pot Coating: A-Coat/Powder
    • Pot Capacity (lbs): 3.5 cu ft (99 L)
    • Water Tank: Polyethylene (accessory only)
    • Enclosure: Coated
    • Blast Circuit (inch): 1 (25mm)
    • Frame: None
    • Graco Blast Hose: Yes
    • Maximum Blast Pressure (psi): 175 (12.1bar)
    • Maximum Compressed Air Flow Rate (cfm): 500
    • Media Strainer: Not Included
    • Nozzle Pressure Verification Kit: Yes
    • Water Hose Hook Up: Yes
    • Water Tank Filter (saves rust inhibitor): Yes
  13. TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991
    atribut:
    • Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
    • Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
    • Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
    • Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
  14. PROTECH Battery Clamp (Klem Aki)
    Mulai

    Rp149.900

    PROTECH Battery Clamp (Klem Aki)
    atribut:
    • Size (mmxm): 9x2.5
    • Current (A): 400
  15. VEE GEE Hydrometer (Hidrometer)
    Mulai

    Rp849.900

    VEE GEE Hydrometer (Hidrometer)
    atribut:
    • UNSPSC: 41113024
    • Application: Baume and Specific Gravity
    • Product Type: Hydrometer
  16. Hioki Digital Clamp On High Tester
    34%
    Mulai

    Rp2.099.900

    Hioki Digital Clamp On High Tester
    Deskripsi:
    True Efficient Rectification Method (RMS).Crest factor display showing crest value and strain.Auto power off function.High safety that can be used safely even on industrial power lines.The overvoltage protection element protects the internal circuit up to AC 600V with a non-fuse type.The non-judgment manual can be downloaded from the manufacturer's HP.Please check the manufacturer's website for details.* Products with proofreading cannot be canceled after ordering. * For products with calibration documents and traceability system diagrams, we can only accept orders on the web. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached.
    atribut:
    • Maximum Measurement Conductor Diameter (mm): 30
    • AC Current (A): 1000
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x 1 (included)
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 50x26x136
    • Maximum Display Count: 6000
  17. Sinar Dunia Copy Paper Color A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)
    Rating:
    100% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp87.900

    Sinar Dunia Copy Paper Color A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)
    atribut:
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Weight (gsm): 80
Daftar Harga hydrometer battery Terbaru October 2026
Jackgen Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)Rp37.900
Lippro Battery HidrometerRp119.900
JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)Rp119.900
JTC Mini Battery HydrometerRp61.900
SHINWA Thermometer Bar TypeRp29.900
Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp149.900
Alla France HydrometerRp309.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)Rp1.399.900
Max Tape CassetteRp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait